Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 1185-2CNW164S Tanged Free Running Insert, UNC, 8-32 Thread Size, Stainless Steel, Strip Feed, 1000PK | CH3WPJ

HELICOIL 1185-2CNW164S Inserție cu curgere liberă, UNC, dimensiunea firului 8-32, oțel inoxidabil, alimentare cu bandă, 1000 buc.

În stoc
Articol: CH3WPJ Model: 1185-2CNW164S

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€1,760.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului#17
A hraniStrip Feed
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.212 "
Introduceți lungimea0.164 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet8-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 1185-2CNW164S Inserție cu curgere liberă, UNC, dimensiunea firului 8-32, oțel inoxidabil, alimentare cu bandă, 1000 buc.
€1,760.37 /ambalaj