Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL 4184-2.5CN050S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M2.5 x 0.45, 1000 buc | CH3XCP

HELICOIL 4184-2.5CN050S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M2.5 x 0.45, 1000 buc.

În stoc
Articol: CH3XCP Model: 4184-2.5CN050S

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€2,213.61 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului2.55mm
Dia bobină gratuită.3.45mm
Introduceți lungimea5mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți MărimiM3 X 0.5
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetMetric grosier, blocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2565
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL 4184-2.5CN050S Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M2.5 x 0.45, 1000 buc.
€2,213.61 /ambalaj