HELICOIL A1084-2CN050 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2 X 0.4, 100PK | CH3WKQ

HELICOIL A1084-2CN050 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2 X 0.4, 100 buc.

Articol: CH3WKQ Model: A1084-2CN050
€232.03 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului2.1mm
Dia bobină gratuită.2.6mm
Introduceți lungimea5mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2 X 0.4
Tip filetMetric Coarse, Metric Free Running

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1084-2CN050 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M2 X 0.4, 100 buc.
€232.03 /ambalaj