Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A1084-3CN045 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 X 0.5, 100PK | CH3WKV

HELICOIL A1084-3CN045 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 X 0.5, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3WKV Model: A1084-3CN045
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
€160.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului3.15mm
Dia bobină gratuită.4.075mm
Introduceți lungimea4.5mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetMetric Coarse, Metric Free Running

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A1084-3CN045 Inserție cu curgere liberă, metrică grosieră, dimensiune filet M3 X 0.5, 100 buc.
€160.60 /ambalaj