Inserția de blocare cu șurub Helicoil A3585-4EN375 este utilizată pentru a instala elemente de fixare filetate în metale, polimeri, lemn și materiale compozite prin repararea găurilor filetate dezipate / deteriorate sau creând găuri filetate sigure. Are construcție Nitronic 60 pentru o mai mare rezistență și rezistență la uzură. Oferă timpi de nefuncționare reduse și costuri de întreținere și previne slăbirea/rotirea prin rotație a dispozitivului de fixare atașat. Această inserție de blocare Nitronic 60 Helicoil este ideală pentru aplicații auto, aerospațiale, electronice și de întreținere.
Caracteristici:
- Inserția de blocare cu șurub Helicoil A3585-4EN375 fixează în mod pozitiv elementele de fixare filetate folosind firele sale de blocare interne elastice care prind dispozitivul de fixare ca un șurub sau un șurub, prevenind slăbirea din cauza vibrațiilor sau impactului.
- Aceste filete de blocare interioare folosesc un cuplu de autoblocare pe element de fixare folosind o serie de coarde pe una sau mai multe dintre inserții.
- Această inserție are o curetă/codă la capătul corpului său pentru o instalare ușoară.
- Blocarea cu șurub permite îndepărtarea și reasamblarea regulată a dispozitivului de fixare fără pierderi majore de cuplu.
- Această inserție de blocare Nitronic 60 Helicoil având o dimensiune liberă de 0.32 inci are filet interior UNC de dimensiunea 1/4-20 cu direcția filetului pe dreapta.
- Construcția sa Nitronic 60 are o rezistență la tracțiune de 200000 psi și o duritate rockwell de C43-C50 pentru utilizarea în materiale metalice.
Standarde și aprobări:
- NASM 8846
- MA1565
- MIL-N-25027
Întrebări frecvente:
Î. Cum se instalează această inserție elicoidală de blocare Helicoil A3585-4EN375?
A.
- Faceți o gaură de dimensiuni adecvate în material sau îndepărtați filetul deteriorat dintr-o gaură deja pregătită folosind un burghiu adecvat.
- Utilizați o unealtă pentru a fileta/refileta orificiul din material.
- Utilizați un instrument de instalare pentru a înfășura inserția în orificiu.
- Folosiți o tijă de rupere a curelei sau un pumn pentru a îndepărta curelele / dintele și pentru a permite trecerea liberă a dispozitivului de fixare.
- Elementele de fixare pot fi acum instalate în această inserție Nitronic 60 Helicoil.
Î. Această inserție de blocare Nitronic 60 Helicoil poate fi îndepărtată după instalare?
R. Da, această inserție poate fi îndepărtată folosind un instrument de îndepărtare care o derulează în direcția opusă celei utilizate în timpul instalării. Această inserție elicoidală de blocare permite asamblarea și dezasamblarea elementelor de fixare de mai multe ori.
Î. De ce unele inserții filetate sunt mai mari în diametru decât orificiul filetat înainte de instalare?
A. Inserțiile filetate selectate au un diametru puțin mai mare decât diametrul găurii filetate înainte de instalare, deoarece instrumentul de instalare scade diametrul bobinei conducătoare atunci când aplică un cuplu la țesătura/cuieța insertului pentru o instalare ușoară. Odată instalată inserția filetată, aceasta acționează ca un arc și se extinde spre exterior pe material pentru o ancorare puternică.