Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A3591-5CNW469 Tanged Screw Locking Insert, Fine, 5/16-24 Thread Size, 100PK | CH3XCE

HELICOIL A3591-5CNW469 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, fină, dimensiune filet 5/16-24, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XCE Model: A3591-5CNW469
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
€292.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului21 / 64 "
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.0.39 "
Introduceți lungimea0.469 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet5 / 16-24
Tip filetBlocare cu șurub, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A3591-5CNW469 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, fină, dimensiune filet 5/16-24, 100 buc.
€292.01 /ambalaj