Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A4184-2.5CNW063 Tanged Screw Locking Insert, Metric Coarse, M2.5 X 0.45 Thread Size, 100PK | CH3XEM

HELICOIL A4184-2.5CNW063 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc.

În stoc
Articol: CH3XEM Model: A4184-2.5CNW063

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€247.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului#37
finalizareaLubrifiant cu peliculă uscată
Dia bobină gratuită.3.45mm
Introduceți lungimea6.3mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM2.5 X 0.45
Tip filetMetric grosier, blocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.072
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A4184-2.5CNW063 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M2.5 X 0.45, 100 buc.
€247.03 /ambalaj