Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO TPW00039 Termocuplu clemă pentru țeavă K 1/2 până la 7/8 in | AC8LPZ 3CAF9

TEMPCO TPW00039 Termocuplu clemă pentru țeavă K 1/2 până la 7/8 in

În stoc
Element: AC8LPZ Model: TPW00039Crucea Ref: 3CAF9

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€108.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermocuplu clemă pentru conducte
ConstrucţieColieră de furtun cu antrenare melc cu diametrul de 1/2 până la 7/8 inch atașată la firul termocuplului
Precizia erorii (%)(Peste 293 C) +/- 0.75
Precizia erorii (grade C)+/- 2.2 Sub 293
IzolațieDin fibra de sticla
Plumb lungime144 "
Tip mufă sau conectorTerminal de furcă
Temp. Limită (grade F)900
Element termocuplu20AWG
Tip termocupluK
TipK

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţiePlumb lungimeTipPreț
TEMPCO TPW00040 Termocuplu clemă pentru țeavă K 7/8 până la 1 1/2 inch | AC8GVA 3AAC1 TPW00040Colieră de furtun cu antrenare vierme cu diametrul de 7/8 la 1 1/2" atașată la firul termocuplului144 "K€113.97
TEMPCO TPW00033 Termocuplu clemă pentru țeavă J 1/2 până la 7/8 in | AC8LPT 3CAF3 TPW00033Colieră de furtun cu antrenare melc cu diametrul de 1/2 până la 7/8 inch atașată la firul termocuplului72 "J€47.35
TEMPCO TPW00034 Termocuplu clemă pentru țeavă J 7/8 la 1 1/2 inch | AC8LPU 3CAF4 TPW00034Colieră de furtun cu antrenare vierme cu diametrul de 7/8 la 1 1/2" atașată la firul termocuplului72 "J€48.16
TEMPCO TPW00035 Termocuplu clemă pentru țeavă J 1/2 până la 7/8 inch | AC8LPV 3CAF5 TPW00035Colieră de furtun cu antrenare melc cu diametrul de 1/2 până la 7/8 inch atașată la firul termocuplului144 "J€74.23
TEMPCO TPW00036 Termocuplu clemă pentru țeavă J 7/8 până la 1 1/2 inch | AC8LPW 3CAF6 TPW00036Colieră de furtun cu antrenare vierme cu diametrul de 7/8 la 1 1/2" atașată la firul termocuplului144 "J€74.61
TEMPCO TPW00037 Termocuplu clemă pentru țeavă K 1/2 până la 7/8 in | AC8LPX 3CAF7 TPW00037Colieră de furtun cu antrenare melc cu diametrul de 1/2 până la 7/8 inch atașată la firul termocuplului72 "K€64.71
TEMPCO TPW00038 Termocuplu clemă pentru țeavă K 7/8 până la 1 1/2 inch | AC8LPY 3CAF8 TPW00038Colieră de furtun cu antrenare vierme cu diametrul de 7/8 la 1 1/2" atașată la firul termocuplului72 "K€65.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO TPW00039 Termocuplu clemă pentru țeavă K 1/2 până la 7/8 in
€108.14 /unitate