Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL A4184-3CN060 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M3 X 0.5, 100PK | CH3XEX

HELICOIL A4184-3CN060 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M3 X 0.5, 100 buc.

În stoc
Element: CH3XEX Model: A4184-3CN060

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€233.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de blocare
Dimensiunea burghiului3.15mm
Dia bobină gratuită.4.075mm
Introduceți lungimea6mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM3 X 0.5
Tip filetMetric grosier, blocare cu șurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL A4184-3CN060 Inserție de blocare cu șurub cu curbă, metric grosier, dimensiune filet M3 X 0.5, 100 buc.
€233.09 /ambalaj