HELICOIL AT1191-4C500 Inserție fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100PK | CH3XJA

HELICOIL AT1191-4C500 Inserție fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100 buc.

Articol: CH3XJA Model: AT1191-4C500
€176.15 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNF
Dimensiunea burghiului#7
Dia bobină gratuită.0.316 "
Introduceți lungimea0.5 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet100
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 4-28
Tip filetMetric Free Running , UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)9.4
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL AT1191-4C500 Inserție fără încurcătură, fină, dimensiune filet 1/4-28, 100 buc.
€176.15 /ambalaj