Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL K1191-24 Inserție elicoială cu rulare liberă, UNF, dimensiune burghiu 1-33/64 inch, robinet 1 1/2-12 | CH3XNR

HELICOIL K1191-24 Inserție elicoială cu rulare liberă, UNF, dimensiune burghiu 1-33/64 inch, 1 1/2-12 robinet

În stoc
Articol: CH3XNR Model: K1191-24
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
€95.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului1 33 / 64 "
Dia bobină gratuită.1.727 "
Introduceți lungimea2.25 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1
Rockwell HardnessC43-C50
Atingeți Mărimi1 1 / 2-12
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetAlergare liberă, UNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL K1191-24 Inserție elicoială cu rulare liberă, UNF, dimensiune burghiu 1-33/64 inch, 1 1/2-12 robinet
€95.25 /unitate