GF PIPING SYSTEMS H0400250PW1000 Dimensiunea conductei 2 1/2 In.id 2.445 Diametru exterior 2.875 | AE3ANV 5AFJ8

GEORG FISCHER H0400250PW1000 Dimensiunea țevii 2 1/2 in.id 2.445 Diametru exterior 2.875

Articol: AE3ANV Model: H0400250PW1000Crucea Ref: 5AFJ8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€63.11 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
CuloriAlb
Tip conexiuneCurbe finale
În interiorul Dia.2.445
Lungime10ft
MaterialPVC
Presiune maximă300 la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
În afara Dia.2.875 "
Dimensiunea conductei2.5 "
Program40

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.004
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)306.07
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: HARVEL

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS H0800300PG1000 Teava PVC 3 inch Schedule 80 10 picioare Lungime | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Gri-370 la 73 de grade F-3"80€125.71
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800250PG1000 Teava PVC 2 1/2 inch Program 80 10 picioare Lungime | AB3UJP 1VFA3 H0800250PG1000Gri-420 la 73 de grade F-2.5 "80€81.80
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800400PG1000 Teava PVC 4 inch Schedule 80 10 picioare Lungime | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Gri-320 la 73 de grade F-4"80€148.47
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400600PW1000 Tevi Schedule 40 6 inch 10 feet Lungime PVC | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000Alb6.031 "180 psi6.625 "6"40€200.04
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800600PG1000 Tevi Schedule 80 6 inch 10 feet Lungime PVC | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Gri5.709 "280 PSI6.625 "6"80€345.77
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400050PW1000 Dimensiunea conductei 1/2 In.id 0.602 Diametru exterior 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000Alb0.602600 la 73 de grade F00.841 / 2 "40€11.05
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400075PW1000 Dimensiunea conductei 3/4 in.id 0.804 Diametru exterior 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000Alb0.804480 la 73 de grade F01.053 / 4 "40€10.33
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER H0400250PW1000 Dimensiunea țevii 2 1/2 in.id 2.445 Diametru exterior 2.875
€63.11 /unitate