GF PIPING SYSTEMS H0800250PG1000 Teava PVC 2 1/2 inch Program 80 10 picioare Lungime | AB3UJP 1VFA3

GEORG FISCHER H0800250PG1000 Țeavă PVC 2 1/2 inch Program 80 lungime 10 XNUMX picioare

Element: AB3UJP Model: H0800250PG1000Crucea Ref: 1VFA3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€98.98 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
CuloriGri
Tip conexiuneCurbe finale
Lungime10ft
MaterialPVC
Presiune maximă420 la 73 de grade F
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea conductei2.5 "
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.5835
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS H0800300PG1000 Teava PVC 3 inch Schedule 80 10 picioare Lungime | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Gri-370 la 73 de grade F-3"80€125.71
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800400PG1000 Teava PVC 4 inch Schedule 80 10 picioare Lungime | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Gri-320 la 73 de grade F-4"80€148.47
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400600PW1000 Tevi Schedule 40 6 inch 10 feet Lungime PVC | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000Alb6.031 "180 psi6.625 "6"40€200.04
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800600PG1000 Tevi Schedule 80 6 inch 10 feet Lungime PVC | AB6UZW 22FR52 H0800600PG1000Gri5.709 "280 PSI6.625 "6"80€345.77
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400050PW1000 Dimensiunea conductei 1/2 In.id 0.602 Diametru exterior 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000Alb0.602600 la 73 de grade F00.841 / 2 "40€11.05
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400075PW1000 Dimensiunea conductei 3/4 in.id 0.804 Diametru exterior 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000Alb0.804480 la 73 de grade F01.053 / 4 "40€10.33
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400100PW1000 Schedule 40 Dimensiunea conductei 1 inch 10ft.l | AE3ANQ 5AFJ4 H0400100PW1000Alb1.029450 la 73 de grade F1.315 "1"40€18.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER H0800250PG1000 Țeavă PVC 2 1/2 inch Program 80 lungime 10 XNUMX picioare
€98.98 /unitate