KERN AND SOHN Cântare de banc seria FCF


Filtru
Tip ecran: LCD , Dimensiunea carcasei: 270 x 345 x 106 mm , Înălțimea carcasei: 106 mm , Lungimea carcasei: 345 mm , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 35 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 253 x 228 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 228 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 253 mm
StilModelLiniaritateaCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)UMPreț (ex. TVA)
A
FCF 3K-4
+/- 0.3g200mg2gdwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol€320.17
B
FCF 30K-3
+/- 3g2g20gdwt, g, kg, lb, lu, oz, ozt, tl (HK), tl (Tw), tol€320.17

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?