GF PIPING SYSTEMS H0800600PG1000 Tevi Schedule 80 6 inch 10 feet Lungime PVC | AB6UZW 22FR52

GEORG FISCHER H0800600PG1000 Programarea țevilor 80 6 inch 10 picioare lungime pvc

Articol: AB6UZW Model: H0800600PG1000Crucea Ref: 22FR52
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€418.38 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPipe
CuloriGri
Tip conexiuneCurbe finale
În interiorul Dia.5.709 "
Lungime10ft
MaterialPVC
Presiune maximă280 PSI
Max. Temp.140 grade F
În afara Dia.6.625 "
Dimensiunea conductei6"
Program80

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.85
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)304.8
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS3917230000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Submarcă: HARVEL

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.Presiune maximăÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiProgramPreț
GF PIPING SYSTEMS H0800300PG1000 Teava PVC 3 inch Schedule 80 10 picioare Lungime | AB3UGD 1VEV4 H0800300PG1000Gri-370 la 73 de grade F-3"80€125.71
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800250PG1000 Teava PVC 2 1/2 inch Program 80 10 picioare Lungime | AB3UJP 1VFA3 H0800250PG1000Gri-420 la 73 de grade F-2.5 "80€81.80
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0800400PG1000 Teava PVC 4 inch Schedule 80 10 picioare Lungime | AB3UJR 1VFA5 H0800400PG1000Gri-320 la 73 de grade F-4"80€148.47
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400600PW1000 Tevi Schedule 40 6 inch 10 feet Lungime PVC | AB6UZV 22FR48 H0400600PW1000Alb6.031 "180 psi6.625 "6"40€200.04
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400050PW1000 Dimensiunea conductei 1/2 In.id 0.602 Diametru exterior 00.84 | AE3ANN 5AFJ2 H0400050PW1000Alb0.602600 la 73 de grade F00.841 / 2 "40€11.05
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400075PW1000 Dimensiunea conductei 3/4 in.id 0.804 Diametru exterior 01.05 | AE3ANP 5AFJ3 H0400075PW1000Alb0.804480 la 73 de grade F01.053 / 4 "40€10.33
RFQ
GF PIPING SYSTEMS H0400100PW1000 Schedule 40 Dimensiunea conductei 1 inch 10ft.l | AE3ANQ 5AFJ4 H0400100PW1000Alb1.029450 la 73 de grade F1.315 "1"40€18.89
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GEORG FISCHER H0800600PG1000 Programarea țevilor 80 6 inch 10 picioare lungime pvc
€418.38 /unitate