Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HELICOIL R1084-4 Inserție elicoială cu rulare liberă, M4 x 0.7 Dimensiune filet, 12PK | CH3UUG

HELICOIL R1084-4 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M4 x 0.7, 12 buc.

În stoc
Articol: CH3UUG Model: R1084-4
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
€40.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiului4.2mm
Dia bobină gratuită.5.325mm
Introduceți lungimea6mm
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet12
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filetM4 X 0.7
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R1084-4 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet M4 x 0.7, 12 buc.
€40.28 /ambalaj