HELICOIL R327-2 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 1/8-27, 12 buc | CH3XVE

HELICOIL R327-2 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 1/8-27, 12 buc.

Articol: CH3XVE Model: R327-2
€97.70 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserare de rulare gratuită
Dimensiunea burghiuluiU
Dia bobină gratuită.0.499 "
Introduceți lungimea0.273 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet12
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet1 / 8-27
Tip filetFree Running , NPT

Informații de expediere:

Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)8.64
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL R327-2 Inserție elicoială cu rulare liberă, dimensiune filet 1/8-27, 12 buc.
€97.70 /ambalaj