HELICOIL T1185-06C138S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune filet 6-32, 1000PK | CH3XHG

HELICOIL T1185-06C138S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune file 6-32, 1000 uc.

Articol: CH3XHG Model: T1185-06C138S
€818.20 /ambalaj
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInserție de rulare liberă UNC
Dimensiunea burghiului#26
Dia bobină gratuită.0.185 "
Introduceți lungimea0.138 "
Material304 oțel inoxidabil
Cantitate pachet1000
Rockwell HardnessC43-C50
Forța de tracțiune200000 la 250000 PSI
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6-32
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HELICOIL T1185-06C138S Inserție de rulare fără încurcături, dimensiune file 6-32, 1000 uc.
€818.20 /ambalaj