HERKULES G511 Spalator manual pentru pistol de vopsea 5 galoane | AC4ZUG 32H598

HERKULES G511 Mașină de spălat pistol de vopsea manuală 5 galoane

În stoc
Articol: AC4ZUG Model: G511Crucea Ref: 32H598

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,041.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător manual pentru pistol de vopsit
ConstrucţiePolietilenă, aluminiu, oțel cu strat de pulbere
Capacitatea tamburului5 gal.
FiltrareSchimbător
Tip încălzitorPistolul uscat la aer
Adâncimea nominală a rezervorului (in.)16.9
Inălțime totală42.2 "
Lungime totală20 "
Lățimea totală15.5 "
Dimensiunea pompeiPort 3/8
Capacitate rezervor5 gal.
Înălțimea rezervorului16.9 In.
Lungimea rezervorului15.6 In.
Lățimea rezervorului20.5 In.
TipApos

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)111.76
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieCapacitatea tamburuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
HERKULES G550 Spalator manual pentru pistol de vopsea 5 galoane | AD4MPA 41U081 G550Oțel inoxidabil, polietilenă, aluminiu, oțel cu strat de pulbere5 gal.56 "15.5 "20.3 "€7,956.62
HERKULES G505 Mașină de spălat pistol de vopsea manuală 1 gal/5 galon | AF2MRB 6VKP2 G505Aluminiu1 gal. sau 5 gal.26.2 "12.4 "16.4 "€3,490.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HERKULES G511 Mașină de spălat pistol de vopsea manuală 5 galoane
€6,041.38 /unitate