Concasor de conserve HERKULES HCR1 3.75 tone | AF2MQY 6VKN9

HERKULES Concasor de conserve HCR1 3.75 tone

În stoc
Articol: AF2MQY Model: HCR1Crucea Ref: 6VKN9

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,567.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoate concasoare
CapacitateCutii de 4 galoane / Cutii de 7 Qt / (1) Cutie de 5 galoane
Adâncimea camerei14 "
Înălțimea camerei14 "
Lățimea camerei14 "
Durata ciclului20 sec
Presiune de funcționare90-120 psi
Adâncimea totală29 "
Inălțime totală91 "
Lățimea totală33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 176.9
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)106.68
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8479820080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducerea zdrobirii (98%)
    • Mecanism de strivire (cilindru de aer)
    • Presiune maximă de zdrobire (3.75 tone)
    • Eliminare reziduală (95%)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Concasor de conserve HERKULES HCR2 3.75 tone | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 galon Cutii, (1) 5 gal. Poate sau (1) 7 qt. Cutii de conserve14.25 "43.25 "16.5 "€9,330.15
Concasor de conserve HERKULES HCR3 2.1 tone | AD4MPE 41U085 UNHCR3(1) 1 galon Poate sau (3) 1 qt. Cutii de conserve13.5 "25.25 "18.125 "€6,519.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HERKULES Concasor de conserve HCR1 3.75 tone
€13,567.48 /unitate