Concasor de conserve HERKULES HCR3 2.1 tone | AD4MPE 41U085

HERKULES Concasor de conserve HCR3 2.1 tone

În stoc
Element: AD4MPE Model: HCR3Crucea Ref: 41U085

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,519.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPoate concasoare
Capacitate(1) 1 galon Poate sau (3) 1 qt. Cutii de conserve
Adâncimea camerei10 "
Înălțimea camerei10 "
Lățimea camerei10 "
Durata ciclului20 sec
Presiune de funcționare90-120 psi
Adâncimea totală13.5 "
Inălțime totală25.25 "
Lățimea totală18.125 "
TipOperat aerian

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 63
Înălțimea navei (cm)66.04
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducerea zdrobirii (90%)
    • Mecanism de strivire (cilindru de aer)
    • Presiune maximă de zdrobire (2.1 tone)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Concasor de conserve HERKULES HCR2 3.75 tone | AD4MPD 41U084 UNHCR2(4) 1 galon Cutii, (1) 5 gal. Poate sau (1) 7 qt. Cutii de conserve14.25 "43.25 "16.5 "€9,330.15
Concasor de conserve HERKULES HCR1 3.75 tone | AF2MQY 6VKN9 UNHCR1Cutii de 4 galoane / Cutii de 7 Qt / (1) Cutie de 5 galoane29 "91 "33 "€13,567.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HERKULES Concasor de conserve HCR3 2.1 tone
€6,519.81 /unitate