Concasor cu filtru HERKULES OFC4 18 tone | AD4MPB 41U082

HERKULES Concasor cu filtru OFC4 18 tone

În stoc
Element: AD4MPB Model: OFC4Crucea Ref: 41U082

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€18,975.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru concasor
Capacitate1 până la 4 filtre
Adâncimea camerei9"
Înălțimea camerei20-1/8 "
Lățimea camerei9"
Durata ciclului35 - 55 secunde
Presiune de funcționare100-120 psi
Adâncimea totală27.5 "
Inălțime totală66 "
Lățimea totală27.5 "
TipOperat aerian

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 290.25
Înălțimea navei (cm)172.72
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducerea zdrobirii (80%)
    • Mecanism de zdrobire (airbag)
    • Presiune maximă de zdrobire (18 tone)
    • Îndepărtarea reziduală (95 până la 98% îndepărtarea uleiului)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Concasor cu filtru HERKULES OFC5 18 tone | AD4MPC 41U083 OFC527.75 "77.5 "27.75 "€24,309.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HERKULES Concasor cu filtru OFC4 18 tone
€18,975.99 /unitate