Concasor cu filtru HERKULES OFC5 18 tone | AD4MPC 41U083

HERKULES Concasor cu filtru OFC5 18 tone

Element: AD4MPC Model: OFC5Crucea Ref: 41U083
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€29,414.01 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru concasor
Capacitate1 până la 4 filtre
Adâncimea camerei9"
Înălțimea camerei30-1/8 "
Lățimea camerei9"
Durata ciclului55 - 90 secunde
Presiune de funcționare100-120 psi
Adâncimea totală27.75 "
Inălțime totală77.5 "
Lățimea totală27.75 "
TipOperat aerian

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 328.85
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8479899899
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Reducerea zdrobirii (80%)
    • Mecanism de zdrobire (airbag)
    • Presiune maximă de zdrobire (18 tone)
    • Îndepărtarea reziduală (95 până la 98% îndepărtarea uleiului)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Concasor cu filtru HERKULES OFC4 18 tone | AD4MPB 41U082 OFC427.5 "66 "27.5 "€18,610.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HERKULES Concasor cu filtru OFC5 18 tone
€29,414.01 /unitate