HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Furtun de conductă 2 1/2 Id | AC3EAD 2RV85

HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Furtun de conductă 2 1/2 Id

În stoc
Element: AC3EAD Model: 0354-0250-0001-60Crucea Ref: 2RV85

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€424.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de conducte industriale
Raza de indoire2.2 "
CuloriGri
În interiorul Dia.2.5 "
Lungime50ft
MaterialPVC armat
Max. curgereCfm 195
Presiune maximă20 psi
Numărul de straturi2
Temp. De funcționare Gamă-20 grade până la 150 grade F
Evaluarea vidului24 "Hg

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.3275
Înălțimea navei (cm)36.32
Lungimea navei (cm)57.4
Lățimea navei (cm)56.9
Codul HS3917390020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.LungimeMax. curgerePresiune maximăEvaluarea viduluiPreț
HI-TECH DURAVENT 0354-0125-0001-60 Furtun de conductă 1 1/4 Id | AC3DZX 2RV79 0354-0125-0001-600.9 "1.25 "50ftCfm 7045 psi27 "Hg€251.04
HI-TECH DURAVENT 0354-0150-0001-60 Furtun de conductă 1 1/2 Id | AC3DZZ 2RV81 0354-0150-0001-601.1 "1.5 "50ftCfm 8536 psi26 "Hg€270.46
HI-TECH DURAVENT 0354-0200-0001-60 Furtun de conductă 2 inch Id | AC3EAB 2RV83 0354-0200-0001-601.6 "2"50ftCfm 14826 psi25 "Hg€332.10
HI-TECH DURAVENT 0358-0300-0002-60 Furtun de conductă 3 inch Id | AC3EAF 2RV87 0358-0300-0002-602.5 "3"25ftCfm 29020 psi24 "Hg€261.51
HI-TECH DURAVENT 0358-0400-0002-60 Furtun de conductă 4 inch Id | AC3EAH 2RV89 0358-0400-0002-603.3 "4"25ftCfm 47014 psi18 "Hg€343.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HI-TECH DURAVENT 0354-0250-0001-60 Furtun de conductă 2 1/2 Id
€424.38 /unitate