Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOBART S512546-G12 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER308/308L, 1/8 inch x 36 inch, 10 lb | CR4AJP 33M418

HOBART S512546-G12 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER308/308L, 1/8 inch x 36 inch, 10 lb

În stoc
Articol: CR4AJP Model: S512546-G12Crucea Ref: 33M418

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€236.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă de sudură Tig

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
HOBART S512511-G12 Tijă de sudură TIG, oțel inoxidabil, ER308/308L, 1/16 inch x 36 inch, 10 lb | CR4AJJ 33M416 S512511-G12€278.40
HOBART S510837-G12 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER309/309L, 3/32 inch x 36 inch, 10 lb | CR4AJK 54JK90 S510837-G12€202.23
HOBART S512346-G12 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER316/316L, 1/8 inch x 36 inch, 10 lb | CR4AJL 54JK88 S512346-G12€298.93
HOBART S512337-G12 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER316/316L, 3/32 inch x 36 inch, 10 lb | CR4AJM 54JK89 S512337-G12€298.93
HOBART S512511-G01 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER308/308L, 1/16 inch x 36 inch, 1 lb | CR4AJN 54JK93 S512511-G01€25.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOBART S512546-G12 Tijă de sudare TIG, oțel inoxidabil, ER308/308L, 1/8 inch x 36 inch, 10 lb
€236.22 /unitate