Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A1008CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime perete | AG2RAA 32FD84

HOFFMAN A1008CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inci lățime perete

În stoc
Element: AG2RAA Model: A1008CHCrucea Ref: 32FD84
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
€276.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime10 "
Panou interior32FR67
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)17.48
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorArticolLăţimePreț
HOFFMAN A404CH carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inci adâncime | AG2QZR 32FD76 A404CH3"4"-Carcasa cutiei de joncțiune4"€162.58
HOFFMAN A4044CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 4 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QZT 32FD77 A4044CH4"4"-Carcasa cutiei de joncțiune4"€167.81
HOFFMAN A604CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inchi lățime x 3 inci adâncime | AG2QZU 32FD78 A604CH3"6"32FR89Carcasa cutiei de joncțiune4"€182.32
HOFFMAN A6044CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QZV 32FD79 A6044CH4"6"32FR89Carcasa cutiei de joncțiune4"€192.10
HOFFMAN A606CH carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime x 4 inci adâncime | AG2QZW 32FD80 A606CH4"6"32FR66Carcasa cutiei de joncțiune6"€208.01
HOFFMAN A806CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inci lățime cu balamale | AG2QZX 32FD81 A806CH3.5 "8"32FR93Carcasa cutiei de joncțiune6"€219.64
HOFFMAN A8066CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inchi înălțime x 6 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QZY 32FD82 A8066CH6"8"32FR93Carcasa cutiei de joncțiune6"€265.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1008CH Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inci lățime perete
€276.55 /unitate