Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A10R86HCR Carcasă metalică 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 6 inchi adâncime 3R | AH3HDE 32FC49

HOFFMAN A10R86HCR Carcasă metalică 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 6 inchi adâncime 3R

În stoc
Articol: AH3HDE Model: A10R86HCRCrucea Ref: 32FC49
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
€281.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
CuloriGri
Tipul capaculuiSolid
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
Adâncimea incintei (în.)6"
Înălțimea incintei (în.)10 "
Carcasă MaterialOţel
Lățimea carcasei (în.)8"
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Înălţime1"
Panou interior32FT05
IP Rating-ul32
Ecartament metalic16
MontarePerete
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.8835
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Carcasă Rating NEMA: 3R
    • Metalic / nemetalic: metalic
    • Metoda de închidere: zăvor de eliberare rapidă
    • Knockouts: Da

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A8R86HCR Carcasa metalica Fara garnitura Calibra 16 | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"32FT238"€249.07
HOFFMAN A12R126HCR Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 12 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "32FT0712 "€379.83
HOFFMAN A12R106HCR Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 10 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "32FT0610 "€395.43
HOFFMAN A12R1210HCR Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 12 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "32FT0712 "€526.40
HOFFMAN A6R64HCR Carcasă metalică 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci D | AG2QUN 32FC52 A6R64HCR4"ANSI 61 Pulbere de poliester gri6"32FT216"€177.65
HOFFMAN A8R64HCR Carcasa metalica 8 inchi inaltime x 6 inchi latime x 4 inchi D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"32FT226"€198.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A10R86HCR Carcasă metalică 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 6 inchi adâncime 3R
€281.91 /unitate