Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A6R64HCR Carcasă metalică 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci D | AG2QUN 32FC52

HOFFMAN A6R64HCR Carcasă metalică 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci D

În stoc
Element: AG2QUN Model: A6R64HCRCrucea Ref: 32FC52

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€177.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaANSI 61 Pulbere de poliester gri
Înălţime6"
Panou interior32FT21
IP Rating-ul32
Knockouts / Fără Knockoutsknockout
MaterialOțel galvanizat
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A8R86HCR Carcasa metalica Fara garnitura Calibra 16 | AG2QUJ 32FC47 A8R86HCR6"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"32FT238"€249.07
HOFFMAN A12R126HCR Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 12 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QUK 32FC48 A12R126HCR6"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "32FT0712 "€379.83
HOFFMAN A12R106HCR Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 10 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QUL 32FC50 A12R106HCR6"ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "32FT0610 "€395.43
HOFFMAN A12R1210HCR Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 12 inchi latime x 10 inchi adancime | AG2QUM 32FC51 A12R1210HCR10 "ANSI 61 Pulbere de poliester gri12 "32FT0712 "€526.40
HOFFMAN A8R64HCR Carcasa metalica 8 inchi inaltime x 6 inchi latime x 4 inchi D | AG2QUP 32FC53 A8R64HCR4"ANSI 61 Pulbere de poliester gri8"32FT226"€198.60
HOFFMAN A10R86HCR Carcasă metalică 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 6 inchi adâncime 3R | AH3HDE 32FC49 A10R86HCR6"Pulbere de poliester ANSI 611"32FT058"€287.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A6R64HCR Carcasă metalică 6 inci înălțime x 6 inchi lățime x 4 inci D
€177.65 /unitate