HOFFMAN A1212CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime perete | AG2RBY 32FE33

HOFFMAN A1212CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime perete

În stoc
Articol: AG2RBY Model: A1212CHNFCrucea Ref: 32FE33

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€532.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime12 "
Panou interior32FR68
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12, 13
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)41.61
Lungimea navei (cm)38.43
Lățimea navei (cm)20.65
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A604CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime IP66 | AG2RBR 32FE27 A604CHNF3"6"32FR894"€262.63
HOFFMAN A606CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime IP66 | AG2RBT 32FE28 A606CHNF4"6"32FR666"€315.76
HOFFMAN A806CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inci lățime IP66 | AG2RBU 32FE29 A806CHNF3.5 "8"32FR936"€326.97
HOFFMAN A1008CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inci înălțime x 8 inchi lățime IP66 | AG2RBV 32FE30 A1008CHNF4"10 "32FR678"€433.53
HOFFMAN A10086CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inci înălțime 14/16 Ga. | AG2RBW 32FE31 A10086CHNF6"10 "32FR678"€472.80
HOFFMAN A1210CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime perete | AG2RBX 32FE32 A1210CHNF5"12 "32FR6310 "€492.08
HOFFMAN A1412CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime IP66 | AG2RBZ 32FE34 A1412CHNF6"14 "32FR8012 "€621.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1212CHNF Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime perete
€532.12 /unitate