HOFFMAN A20H1608SS6LP Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QXE Model: A20H1608SS6LPCrucea Ref: 32FD14

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,493.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime8"
Tipul capacului carcaseiClemă cu balamale
finalizarea# 4 Periat
GarniturăFoam fără sudură în loc
Înălţime20 "
Panou interior32FT31
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material316L din oțel inoxidabil
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul3, 3R, 3RX, 4, 4X, 12, 13
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.0975
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)43.82
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorMaterialLăţimePreț
HOFFMAN A16H1206SSLP Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 12 inchi lățime Cleme | AG2QWX 32FD07 A16H1206SSLP6"16 "32FT25304 oțel inoxidabil12 "€2,801.33
HOFFMAN A16H1208SSLP Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 12 inchi latime x 8 inchi | AG2QWY 32FD08 A16H1208SSLP8"16 "32FT25304 oțel inoxidabil12 "€2,997.00
HOFFMAN A16H1206SS6LP Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 12 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QWZ 32FD09 A16H1206SS6LP6"16 "32FT25316L din oțel inoxidabil12 "€3,332.33
HOFFMAN A16H1208SS6LP Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 12 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2QXA 32FD10 A16H1208SS6LP8"16 "32FT25316L din oțel inoxidabil12 "€3,785.06
HOFFMAN A16H1606SS6LP Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime perete | AG2QXB 32FD11 A16H1606SS6LP6"16 "32FT28316L din oțel inoxidabil16 "€3,842.23
HOFFMAN A16H1606SSLP Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 16 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QXC 32FD12 A16H1606SSLP6"16 "32FT28304 oțel inoxidabil16 "€3,071.37
HOFFMAN A20H1606SSLP Carcasa metalica 20 inchi inaltime x 16 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2QXD 32FD13 A20H1606SSLP6"20 "32FT31304 oțel inoxidabil16 "€3,588.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A20H1608SS6LP Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime
€4,493.89 /unitate