Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A36P30AL Panou interior din aluminiu 33 inchi înălțime x 27 inchi lățime | AG2TUX 32FT58

HOFFMAN A36P30AL Panou interior din aluminiu 33 inch inaltime x 27 inch latime

În stoc
Articol: AG2TUX Model: A36P30ALCrucea Ref: 32FT58
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
€812.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPanou interior
Ecartament12
Calibru (oțel)12
Înălţime33 "
MaterialAluminiu
SubcategoriePanou și accesorii pentru panou
Lăţime568645 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)85.09
Lățimea navei (cm)69.85
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaEcartamentÎnălţimeMaterialLăţimePreț
HOFFMAN A24P20AL Panou interior din aluminiu 21 inch inaltime x 17 inch latime | AG2TJV 32FT41 A24P20AL-1221 "Aluminiu568636 "€439.15
HOFFMAN A24P20G Panou interior din oțel 21 inch înălțime x 17 inch lățime | AG2TJW 32FT42 A24P20GGalvanizat1221 "Oţel568636 "€209.78
HOFFMAN A24P20SS6 Panou interior din oțel inoxidabil argintiu 21 inchi înălțime x 17 inchi lățime | AG2TJX 32FT43 A24P20SS6Silver1221 "Oţel inoxidabil568636 "€612.70
HOFFMAN A24P24 Panou interior alb 21 inch înălțime x 21 inch lățime | AG2TJY 32FT44 A24P24Alb1221 "Oțel moale568648 "€225.59
HOFFMAN A24P24AL Panou interior din aluminiu 21 inch inaltime x 21 inch latime | AG2TJZ 32FT45 A24P24AL-1221 "Aluminiu568648 "€475.06
HOFFMAN A24P24G Panou interior din oțel 21 inch înălțime x 21 inch lățime | AG2TKA 32FT46 A24P24GGalvanizat1221 "Oţel568648 "€242.97
HOFFMAN A24P24SS6 Panou interior din oțel inoxidabil argintiu 21 inch înălțime x 21 inch lățime | AG2TKB 32FT47 A24P24SS6Silver1221 "Oţel inoxidabil568648 "€730.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A36P30AL Panou interior din aluminiu 33 inch inaltime x 27 inch latime
€812.95 /unitate