HOFFMAN A48SA3812LPPL Carcasă metalică 48 inci înălțime x 37.38 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2QQC 32FA99

HOFFMAN A48SA3812LPPL Carcasă metalică 48 inci înălțime x 37.38 inci lățime x 12 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2QQC Model: A48SA3812LPPLCrucea Ref: 32FA99

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,651.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați carcasa
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime12 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime48 "
Panou interior32FT70
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime37.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 62.55
Înălțimea navei (cm)42.55
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)98.43
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A36SA3210LPPL Carcasă metalică 36 inci înălțime x 31.38 inci lățime x 10 inci adâncime | AG2QQA 32FA97 A36SA3210LPPL10 "36 "32FT5731.38 "€2,783.61
HOFFMAN A36SA3212LPPL Carcasă metalică 36 inci înălțime x 31.38 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2QQB 32FA98 A36SA3212LPPL12 "36 "32FT5731.38 "€2,937.36
HOFFMAN A60SA3812LPPL Carcasă metalică 60 inci înălțime x 37.38 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2QQD 32FC01 A60SA3812LPPL12 "60 "32FT7337.38 "€4,327.34
HOFFMAN A60SA3816LPPL Carcasă metalică 60 inci înălțime x 37.38 inci lățime x 16 inci adâncime | AG2QQE 32FC02 A60SA3816LPPL16 "60 "32FT7337.38 "€4,677.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A48SA3812LPPL Carcasă metalică 48 inci înălțime x 37.38 inci lățime x 12 inci adâncime
€3,651.53 /unitate