HOFFMAN A604810LPG Carcasă metalică 60.06 inci înălțime x 48.06 inci lățime | AG2QLV 32FA18

HOFFMAN A604810LPG Carcasă metalică 60.06 inci înălțime x 48.06 inci lățime

Articol: AG2QLV Model: A604810LPGCrucea Ref: 32FA18
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,908.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime10.06 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime60.06 "
Panou interior32FR56
IP Rating-ul55
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic10, 12
MontarePodea
NEMA Rating-ul12
Lăţime48.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 163.8
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A604810LP Carcasa metalica Ip55 10 Gauge 12 Gauge | AG2QLU 32FA17 A604810LP10.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,122.52
RFQ
HOFFMAN A604812LP Carcasa metalica din otel carbon 3 puncte | AG2QLW 32FA19 A604812LP12.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,293.09
RFQ
HOFFMAN A604812LPG Carcasa metalica 3 puncte continuu | AG2QLX 32FA20 A604812LPG12.06 "60.06 "32FR5648.06 "€4,977.37
RFQ
HOFFMAN A604816LP Carcasa metalica IP55 cu balamale 3 puncte | AG2QLY 32FA21 A604816LP16.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,548.45
RFQ
HOFFMAN A604816LPG Carcasa metalica din otel carbon cu balamale | AG2QLZ 32FA22 A604816LPG16.06 "60.06 "32FR5648.06 "€5,056.08
RFQ
HOFFMAN A606012LP Carcasa metalica IP55 Continua | AG2QMA 32FA23 A606012LP12.06 "60.06 "32FR5860.06 "€5,921.93
RFQ
HOFFMAN A606012LPG Carcasa metalica 60.06 inchi inaltime x 60.06 inchi latime | AG2QMB 32FA24 A606012LPG12.06 "60.06 "32FR5860.06 "€5,633.58
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A604810LPG Carcasă metalică 60.06 inci înălțime x 48.06 inci lățime
€5,908.02 /unitate