Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A606CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 6 inci lățime IP65 | AG2QZH 32FD68

HOFFMAN A606CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inchi înălțime x 6 inchi lățime IP65

În stoc
Articol: AG2QZH Model: A606CHQRCrucea Ref: 32FD68
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
€234.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime6"
Panou interior32FR66
IP Rating-ul65
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul12, 13
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1008CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 10 inchi înălțime x 8 inchi lățime IP65 | AG2QZC 32FD63 A1008CHQR4"10 "32FR678"€290.50
HOFFMAN A1210CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 12 inchi înălțime x 10 inchi lățime perete | AG2QZD 32FD64 A1210CHQR5"12 "32FR6310 "€378.19
HOFFMAN A1412CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 14 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2QZE 32FD65 A1412CHQR6"14 "32FR8012 "€504.64
HOFFMAN A1614CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 16 inchi înălțime x 14 inchi lățime x 6 inchi adâncime | AG2QZF 32FD66 A1614CHQR6"16 "32FR6914 "€544.88
HOFFMAN A604CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inci înălțime x 4 inci lățime IP65 | AG2QZG 32FD67 A604CHQR3"6"32FR894"€199.77
HOFFMAN A806CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 6 inci lățime IP65 | AG2QZJ 32FD69 A806CHQR3.5 "8"32FR936"€273.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A606CHQR Carcasă metalică cutie de joncțiune 6 inchi înălțime x 6 inchi lățime IP65
€234.43 /unitate