HOFFMAN A723624FS Carcasa metalica Ip55 din otel carbon A30 | AG2QQM 32FC09

HOFFMAN A723624FS Carcasa metalica Otel carbon Ip55 A30

Articol: AG2QQM Model: A723624FSCrucea Ref: 32FC09
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,531.54 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime24.06 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime72.06 "
Panou interiorA72P36F1
IP Rating-ul55
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic12
MontareStand liber
NEMA Rating-ul12
Lăţime36.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 169.2
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A602418FSG Carcasă metalică 60.06 Înălțime x 24.06 Lățime x 18.06 Adâncime | AG2QQG 32FC04 A602418FSG18.06 "60.06 "A60P24F124.06 "€4,345.75
HOFFMAN A604818FSDG Carcasa metalica 60.06 Inaltime x 48.06 Latime x 18.06 Adancime | AG2QQH 32FC05 A604818FSDG18.06 "60.06 "A60P48F148.06 "€7,816.52
HOFFMAN A723018FSG Carcasă metalică 72.06 Înălțime x 30.06 Lățime x 18.06 Adâncime | AG2QQJ 32FC06 A723018FSG18.06 "72.06 "A72P30F130.06 "€4,359.40
RFQ
HOFFMAN A723618FS Carcasa metalica Ip55 din otel carbon | AG2QQK 32FC07 A723618FS18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€4,834.03
RFQ
HOFFMAN A723618FSG Carcasa metalica IP55 Stand liber A30 | AG2QQL 32FC08 A723618FSG18.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€4,708.91
RFQ
HOFFMAN A723624FSG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 36.06 inci lățime | AG2QQN 32FC10 A723624FSG24.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€5,084.44
RFQ
HOFFMAN A723630FSG Carcasa metalica Neopren continuu | AG2QQP 32FC11 A723630FSG30.06 "72.06 "A72P36F136.06 "€6,055.10
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A723624FS Carcasa metalica Otel carbon Ip55 A30
€6,531.54 /unitate