HOFFMAN A724824FSDADG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 24.06 inci adâncime | AG2QQT 32FC14

HOFFMAN A724824FSDADG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 24.06 inci adâncime

Articol: AG2QQT Model: A724824FSDADGCrucea Ref: 32FC14
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€10,273.32 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime24.06 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime72.06 "
Panou interiorA72P48F1
IP Rating-ul55
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic12
MontareStand liber
NEMA Rating-ul12
Lăţime48.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 239.4
Înălțimea navei (cm)208.28
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)86.36
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A727224FSDADG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 72.06 inci lățime | AG2QQU 32FC15 A727224FSDADG72.06 "A72P72F172.06 "€10,550.40
RFQ
HOFFMAN A907224FSDADG Carcasă metalică 90.06 inci înălțime x 72.06 inci lățime A30 | AG2QTD 32FC19 A907224FSDADG90.06 "A90P72F172.06 "€12,099.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A724824FSDADG Carcasă metalică 72.06 inci înălțime x 24.06 inci adâncime
€10,273.32 /unitate