HOFFMAN A72X7318LPFTC Carcasă metalică 72.13 inci înălțime x 73.75 inci lățime | AG2QPR 32FA89

HOFFMAN A72X7318LPFTC Carcasă metalică 72.13 inci înălțime x 73.75 inci lățime

Articol: AG2QPR Model: A72X7318LPFTCCrucea Ref: 32FA89
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€14,043.19 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați carcasa
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime18.12 "
Caracteristicile capacului carcaseiMâner rezistent cu 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime72.13 "
Panou interiorA72P72
IP Rating-ul55
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic12
MontarePodea
NEMA Rating-ul12
Lăţime73.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 347.4
Înălțimea navei (cm)246.38
Lungimea navei (cm)198.12
Lățimea navei (cm)66.04
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A60X4912LPFTC Carcasă metalică 60.13 inci înălțime x 49.75 inci lățime | AG2QPP 32FA87 A60X4912LPFTC12.12 "60.13 "32FR5649.75 "€7,882.64
RFQ
HOFFMAN A60X6112LPFTC Carcasă metalică 60.13 inci înălțime x 61.75 inci lățime | AG2QPQ 32FA88 A60X6112LPFTC12.12 "60.13 "32FR5861.75 "€9,465.26
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A72X7318LPFTC Carcasă metalică 72.13 inci înălțime x 73.75 inci lățime
€14,043.19 /unitate