Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A843DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.75 inci adâncime | AG2RAX 32FE05

HOFFMAN A843DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.75 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RAX Model: A843DSCCrucea Ref: 32FE05

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€185.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasa cutiei de joncțiune
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime2.75 "
Caracteristicile capacului carcaseiFormat, Flanșat
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
GarniturăNeopren
Înălţime8"
IP Rating-ul67
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 6, 12, 13
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0755
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeArticolPreț
HOFFMAN A643DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 5.75 inci înălțime x 4 inci lățime | AG2RAW 32FE04 A643DSC5.75 "Carcasa cutiei de joncțiune€184.23
HOFFMAN A1043DSC Cutie de joncțiune, capac cu șurub, conturat, 10.25 x 4 x 2.75 inci, gri, oțel | CH8AMM A1043DSC-Împrejmuire-
RFQ
HOFFMAN A1045DSC Cutie de joncțiune, capac cu șurub, conturat, 10.25 x 4 x 3.75 inci, gri, oțel | CH8AMN A1045DSC-Împrejmuire-
RFQ
HOFFMAN A443DSC Cutie de joncțiune, capac cu șurub, conturat, 3.50 x 4 x 2.75 inci, gri, oțel | CH8BXT A443DSC-Împrejmuire-
RFQ
HOFFMAN A445DSC Cutie de joncțiune, capac cu șurub, conturat, 3.50 x 4 x 3.75 inci, gri, oțel | CH8BXV A445DSC-Împrejmuire-
RFQ
HOFFMAN A645DSC Cutie de joncțiune, capac cu șurub cupolă conturat, dimensiune 5.75 x 4 x 3.75 inci, gri, oțel | CH8CMX A645DSC-Împrejmuire-
RFQ
HOFFMAN A845DSC Cutie de joncțiune, capac cu șurub, conturat, 8 x 4 x 3.75 inci, gri, oțel | CH8DGE A845DSC-Împrejmuire-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A843DSC Carcasă metalică cutie de joncțiune 8 inci înălțime x 4 inci lățime x 2.75 inci adâncime
€185.09 /unitate