Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A865JFGR Carcasă 8 inch înălțime x 6 inch lățime x 5 inch adâncime perete | AG2QYU 32FD55

HOFFMAN A865JFGR Carcasă 8 inci înălțime x 6 inci lățime x 5 inci adâncime perete

În stoc
Articol: AG2QYU Model: A865JFGRCrucea Ref: 32FD55
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
€470.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime5"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaLumina gri
GarniturăFoam fără sudură în loc
Înălţime8"
Panou interior32FR66
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialDin fibra de sticla
MontarePerete
NEMA Rating-ul3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Lăţime6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A14107JFGQRR Carcasă 14 inci înălțime x 10 inchi lățime x 7 inchi adâncime | AG2QQX 32FD51 A14107JFGQRR7"14 "32FR6310 "€1,006.49
HOFFMAN A16128JFGQRR Carcasă 16 inci înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2QQY 32FD52 A16128JFGQRR8"16 "32FR8012 "€1,269.94
HOFFMAN A18149JFGQRR Carcasă 18 inci înălțime x 14 inchi lățime x 9 inchi adâncime | AG2QQZ 32FD53 A18149JFGQRR9"18 "32FR6914 "€1,719.99
HOFFMAN A1066JFGQRR Carcasă 10 inci înălțime x 6 inchi lățime x 6 inci adâncime perete | AG2QYQ 32FD47 A1066JFGQRR6"10 "32FR936"€604.26
HOFFMAN A1066JFGR Carcasă 10 inci înălțime x 6 inchi lățime x 6 inci adâncime A50 | AG2QYR 32FD48 A1066JFGR6"10 "32FR936"€485.54
HOFFMAN A1287JFGQRR Carcasă 12 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 7 inchi adâncime perete | AG2QYT 32FD49 A1287JFGQRR7"12 "32FR678"€849.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A865JFGR Carcasă 8 inci înălțime x 6 inci lățime x 5 inci adâncime perete
€470.85 /unitate