Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A884GSC Carcasă metalică 8 inci înălțime x 8 inchi lățime x 4 inci adâncime | AG2RJZ 32FG19

HOFFMAN A884GSC Carcasă metalică 8 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 4 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2RJZ Model: A884GSCCrucea Ref: 32FG19
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
€278.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime4"
Tipul capacului carcaseiÎnșurubați
finalizareaPre-galvanizat nevopsit
GarniturăRezistent la ulei
Înălţime8"
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel galvanizat
Ecartament metalic14 Corp, 12 Capac
MontarePerete
NEMA Rating-ul3, 12
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.24
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8538100000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeEcartament metalicLăţimePreț
HOFFMAN A12124GSC Carcasa metalica 12 inchi inaltime x 12 inchi latime x 4 inchi adancime | AG2RJU 32FG14 A12124GSC4"12 "14 Corp, 12 Capac12 "€421.33
HOFFMAN A12126GSC Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 6 inci adâncime | AG2RJV 32FG15 A12126GSC6"12 "14 Corp, 12 Capac12 "€490.82
HOFFMAN A18186GSC Carcasa metalica 18 inchi inaltime x 18 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2RJW 32FG16 A18186GSC6"18 "14 Corp, 10 Capac18 "€684.39
HOFFMAN A24248GSC Carcasă metalică 24 inci înălțime x 24 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2RJX 32FG17 A24248GSC8"24 "14 Corp, 10 Capac24 "€1,201.70
HOFFMAN A664GSC Carcasă metalică 6 inci înălțime x 6 inci lățime șuruburi | AG2RJY 32FG18 A664GSC4"6"14 Corp, 12 Capac6"€225.74
HOFFMAN A886GSC Carcasă metalică 8 inci înălțime x 8 inch lățime x 6 inch adâncime | AG2RKA 32FG20 A886GSC6"8"14 Corp, 12 Capac8"€321.93
HOFFMAN A10104GSC Cutie, capac cu șurub, garnitură, dimensiune 10 x 10 x 4 inci, oțel | CH8ALZ A10104GSC-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A884GSC Carcasă metalică 8 inchi înălțime x 8 inchi lățime x 4 inchi adâncime
€278.49 /unitate