SAFTCART 301S Suport cu cilindru dublu din oțel, înălțime de 29 inchi | AE7CJT 5WXN8

SAFTCART 301S Suport cu cilindru dublu din oțel, înălțime de 29 inci

Articol: AE7CJT Model: 301SCrucea Ref: 5WXN8
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€622.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport dublu cilindru
Dimensiunile plăcii de bază21 x 12 "
Capacitatea cilindrului2
Înălţime29 "
MaterialOţel
Lăţime21 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.135
Înălțimea navei (cm)213.36
Lungimea navei (cm)101.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip mânerÎnălţimeArticolLăţimePreț
SAFTCART B-TOTE Suport cu un singur cilindru 27 inch H oțel | AE7CHQ 5WXK2 B-TOTE9"Single Cu Vinyl Grip27 "Suport pentru un singur cilindru9"€251.56
SAFTCART Nitro-40 Suport cu un singur cilindru din oțel, înălțime de 27 inci | AE7CHR 5WXK3 Nitro-40-Single Cu Vinyl Grip27 "Suport pentru un singur cilindru8"€226.62
SAFTCART 20-10 Suport pentru lanternă de sudare din oțel, înălțime de 28 inchi | AE7CHT 5WXK4 20-106"Continuu28 "Suport pentru lanternă de sudură12 "€254.95
SAFTCART 40-20 Suport pistolet de sudura 28 inch H oțel | AE7CHU 5WXK5 40-20-Continuu28 "Suport pentru lanternă de sudură12 "€258.21
SAFTCART 260-1 Suport cu un singur cilindru 36 inch H oțel | AE7CJR 5WXN7 260-19.5 "Forma literei U36 "Suport pentru un singur cilindru18 "€344.80
SAFTCART 401S Suport cu cilindru dublu 29 inch H oțel | AE7CJU 5WXN9 401S--29 "Suport dublu cilindru26 "€562.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART 301S Suport cu cilindru dublu din oțel, înălțime de 29 inci
€622.04 /unitate