SAFTCART Nitro-40 Suport cu un singur cilindru din oțel, înălțime de 27 inci | AE7CHR 5WXK3

SAFTCART Nitro-40 Suport cu un singur cilindru din oțel, înălțime de 27 inci

În stoc
Articol: AE7CHR Model: Nitro-40Crucea Ref: 5WXK3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€226.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport pentru un singur cilindru
Dimensiunile plăcii de bază9 x 9 "
Capacitatea cilindrului1
finalizareaPulbere verde
Tip mânerSingle Cu Vinyl Grip
Înălţime27 "
MaterialOţel
Max. Rezervor Dia. Oxigen7-1/4 "
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.52
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeTip mânerÎnălţimeArticolLăţimePreț
SAFTCART B-TOTE Suport cu un singur cilindru 27 inch H oțel | AE7CHQ 5WXK2 B-TOTE9"Single Cu Vinyl Grip27 "Suport pentru un singur cilindru9"€251.56
SAFTCART 20-10 Suport pentru lanternă de sudare din oțel, înălțime de 28 inchi | AE7CHT 5WXK4 20-106"Continuu28 "Suport pentru lanternă de sudură12 "€254.95
SAFTCART 40-20 Suport pistolet de sudura 28 inch H oțel | AE7CHU 5WXK5 40-20-Continuu28 "Suport pentru lanternă de sudură12 "€258.21
SAFTCART 260-1 Suport cu un singur cilindru 36 inch H oțel | AE7CJR 5WXN7 260-19.5 "Forma literei U36 "Suport pentru un singur cilindru18 "€344.80
SAFTCART 301S Suport cu cilindru dublu din oțel, înălțime de 29 inchi | AE7CJT 5WXN8 301S--29 "Suport dublu cilindru21 "€514.08
RFQ
SAFTCART 401S Suport cu cilindru dublu 29 inch H oțel | AE7CJU 5WXN9 401S--29 "Suport dublu cilindru26 "€562.38
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SAFTCART Nitro-40 Suport cu un singur cilindru din oțel, înălțime de 27 inci
€226.62 /unitate