Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN APWK53NFSS Kit fereastră pentru carcasă 7.5 inci înălțime x 5.5 inci lățime | AH3HDK 32FF91

HOFFMAN APWK53NFSS Kit fereastră dulap 7.5 inci înălțime x 5.5 inci lățime

În stoc
Element: AH3HDK Model: APWK53NFSSCrucea Ref: 32FF91
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
€810.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolKit fereastră carcasă
CuloriOţel inoxidabil
finalizareaFără finalizare
Adâncimea cadrului0.31 "
Înălțimea cadrului7.50 "
Materiale cadru304 oțel inoxidabil
Lățime cadru5-1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.96
Lățimea navei (cm)14.61
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Înălțime decupată: 4.69 "
    • Lățime decupată: 6.69 "
    • Adâncime decupare: 0.76 "
    • Caracteristici speciale: oțel inoxidabil 304 cu fereastră din policarbonat de 0.25".

Variante de produs

ProdusModelPreț
HOFFMAN APWK1711NFSS Kit fereastră carcasă 19.5 inchi înălțime x 13.5 inci lățime | AH3HDJ 32FF90 APWK1711NFSS€1,552.71
HOFFMAN APWK95NFSS Kit fereastră dulap 11.5 inci înălțime x 8.0 inci lățime | AH3HDL 32FF92 APWK95NFSS€958.57
HOFFMAN APWK116NFNM Kit fereastră pentru carcasă, dimensiune 11 x 6 inchi, policarbonat | CH8EMW APWK116NFNM-
RFQ
HOFFMAN APWK138NFNM Kit fereastră pentru carcasă, dimensiune 13 x 8 inch, policarbonat | CH8EMZ APWK138NFNM-
RFQ
HOFFMAN APWK138NFSS Tip set de ferestre, Dimensiune 15.50 x 10.50 x 0.31 inci, inox 304 | CH8ENA APWK138NFSS-
RFQ
HOFFMAN APWK2315NFSS Tip set de ferestre, 25.50 x 17.50 x 0.31 inchi, 304 SS | CH8ENF APWK2315NFSS-
RFQ
HOFFMAN APWK2919NFSS Set de ferestre pentru carcasă, 31.50 x 21.50 x 0.31 inci, 304 SS | CH8ENJ APWK2919NFSS-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN APWK53NFSS Kit fereastră dulap 7.5 inci înălțime x 5.5 inci lățime
€810.85 /unitate