HOFFMAN CDSC483812 Carcasă metalică 48 inci înălțime x 38 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2RXK 32FK06

HOFFMAN CDSC483812 Carcasă metalică 48 inci înălțime x 38 inci lățime x 12 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2RXK Model: CDSC483812Crucea Ref: 32FK06

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,722.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectați carcasa
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime12 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor cu 2 sau 3 puncte de blocare interne
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaPulbere de poliester ANSI 61
Garniturăpoliuretan
Înălţime48 "
Panou interior32FK39
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOtel carbon
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 12
Lăţime38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.85
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)133.35
Lățimea navei (cm)99.7
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN CDSC20228 Carcasă metalică 20 inchi înălțime x 22 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RXE 32FK01 CDSC202288"20 "32FK1622 "€1,848.88
HOFFMAN CDSC24228 Carcasă metalică 24 inchi înălțime x 22 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RXF 32FK02 CDSC242288"24 "32FK2022 "€1,905.51
HOFFMAN CDSC30268 Carcasă metalică 30 inci înălțime x 26 inci lățime x 8 inchi adâncime | AG2RXG 32FK03 CDSC302688"30 "32FK2626 "€2,261.95
HOFFMAN CDSC36268 Carcasă metalică 36 inci înălțime x 26 inci lățime x 8 inci adâncime | AG2RXH 32FK04 CDSC362688"36 "32FK3026 "€2,509.92
HOFFMAN CDSC423212 Carcasă metalică 42 inci înălțime x 32 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2RXJ 32FK05 CDSC42321212 "42 "32FK3632 "€3,114.26
HOFFMAN CDSC603812 Carcasă metalică 60 inci înălțime x 38 inci lățime x 12 inci adâncime | AG2RXL 32FK07 CDSC60381212 "60 "32FK4138 "€4,170.40
HOFFMAN CDSC20228LG Carcasă de deconectare pentru montare pe perete, dimensiune 20 x 22 x 8 inci, gri deschis, oțel | CH8FTB CDSC20228LG-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN CDSC483812 Carcasă metalică 48 inci înălțime x 38 inci lățime x 12 inci adâncime
€3,722.25 /unitate