HOFFMAN CSD16208SS Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 20 inchi latime x 8 inchi adancime | AG2TAG 32FK54

HOFFMAN CSD16208SS Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Element: AG2TAG Model: CSD16208SSCrucea Ref: 32FK54

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,410.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime16 "
Panou interior32FK14
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel inoxidabil 304, 316
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Lăţime20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.7
Înălțimea navei (cm)26.04
Lungimea navei (cm)62.87
Lățimea navei (cm)43.82
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN CSD16126SS Carcasa metalica 16 inchi inaltime x 12 inchi latime x perete | AG2RZV 32FK43 CSD16126SS6"16 "32FK1012 "€2,499.44
HOFFMAN CSD16128SS Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RZW 32FK44 CSD16128SS8"16 "32FK1012 "€2,614.24
HOFFMAN CSD16166SS Carcasă metalică 16 inci înălțime x 16 inci lățime x 6 inci adâncime | AG2RZX 32FK45 CSD16166SS6"16 "32FK1216 "€2,740.47
HOFFMAN CSD16168SS Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2RZY 32FK46 CSD16168SS8"16 "32FK1216 "€3,441.11
HOFFMAN CSD12126SS Carcasă metalică 12 inchi înălțime x 12 inchi lățime perete | AG2RZZ 32FK47 CSD12126SS6"12 "32FK0812 "€2,179.11
HOFFMAN CSD20166SS Carcasa metalica 20 inchi inaltime x 16 inchi latime x 6 inchi adancime | AG2TAA 32FK48 CSD20166SS6"20 "32FK1416 "€3,166.91
HOFFMAN CSD242010SS Carcasă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 10 inchi adâncime | AG2TAB 32FK49 CSD242010SS10 "24 "32FK2020 "€4,165.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN CSD16208SS Carcasă metalică 16 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime
€3,410.02 /unitate