Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E2PBGSS Carcasa cu buton de apăsare 5.75 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime | AG2TPD 32FR38

HOFFMAN E2PBGSS Carcasă cu buton de apăsare 5.75 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime

În stoc
Element: AG2TPD Model: E2PBGSSCrucea Ref: 32FR38
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
€807.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriOţel inoxidabil
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.75 "
Înălţime5.75 "
Mărimea găurii22mm
Material304 oțel inoxidabil
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12, 4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.909
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E1PBGSS Carcasă cu buton de apăsare 22.5 mm 1 gaură 304 inox | AG2TNZ 32FR34 E1PBGSS3.5 "14.25 "€709.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E2PBGSS Carcasă cu buton de apăsare 5.75 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime
€807.61 /unitate