Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E4PBGXM Carcasă cu buton 22.5 mm 4 găuri | AG2TNM 32FR23

HOFFMAN E4PBGXM Carcasă cu buton de apăsare 22.5 mm 4 găuri

În stoc
Articol: AG2TNM Model: E4PBGXMCrucea Ref: 32FR23

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€357.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime3.5 "
Înălţime9.5 "
Mărimea găurii22mm
MaterialMetal
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12
Numar de coloane1
Numărul de găuri4
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeNumărul de găuriPreț
HOFFMAN E1PBGXM Carcasă cu buton de apăsare 3.25 inci înălțime x 2.75 inci lățime x 3.50 inci adâncime | AG2TMX 32FR09 E1PBGXM3.25 "1€236.57
HOFFMAN E2PBGXM Carcasă cu buton de apăsare 5.12 inci înălțime x 2.75 inci lățime x 3.50 inci adâncime | AG2TNC 32FR14 E2PBGXM5.12 "2€272.09
HOFFMAN E3PBGXM Carcasa cu buton 22.5 mm 3 orificii | AG2TNH 32FR19 E3PBGXM7.25 "3€340.97
HOFFMAN E12PBGXM Carcasă cu buton adânc, dimensiune 22.5 mm, gri, oțel | CH8HZG E12PBGXM---
RFQ
HOFFMAN E9PBGXM Carcasă cu buton adânc, dimensiune 22.5 mm, gri, oțel | CH8JFC E9PBGXM---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E4PBGXM Carcasă cu buton de apăsare 22.5 mm 4 găuri
€357.26 /unitate