HOFFMAN G280426G051 Carcasa AC Suport de perete 4600/4900 Btuh | AG2TKZ 32FP60

HOFFMAN G280426G051 Carcasă AC montare pe perete 4600/4900 Btuh

În stoc
Articol: AG2TKZ Model: G280426G051Crucea Ref: 32FP60

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,206.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi4.6/5.8
BtuH4600/4900
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire4600 / 4900 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime10.1 "
Înălţime28.55 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 4X
FazăSingur
TipMontare pe perete
Voltaj230
Lăţime568903 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.75
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHVoltajPreț
HOFFMAN G280416G051 Carcasa AC Suport de perete 3800/4000 Btuh | AG2TLB 32FP62 G280416G05111.7/10.33800/4000115€10,174.88
HOFFMAN G280626G051 Carcasa AC Suport de perete 6000/6400 Btuh | AG2TLF 32FP66 G280626G0514.6/5.86000/6400230€11,140.11
HOFFMAN G280616G051 Carcasa AC Suport de perete 6000/6400 Btuh | AG2TLH 32FP68 G280616G0519.9/11.46000/6400115€10,761.86
HOFFMAN G280416G060 Aer condiționat cu carcasă, 4000 BTU, 115V | CH8LGF G280416G060----
RFQ
HOFFMAN G280426G060 Aer condiționat cu carcasă, 4000 BTU, 230V | CH8LGR G280426G060----
RFQ
HOFFMAN G280446G060 Aer condiționat cu carcasă, 4000 BTU, 460V | CH8LHC G280446G060----
RFQ
HOFFMAN G280616G060 Aer condiționat cu carcasă, 6000 BTU, 115V | CH8LHL G280616G060----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN G280426G051 Carcasă AC montare pe perete 4600/4900 Btuh
€10,206.69 /unitate