HOFFMAN G572046G051 Carcasa AC Suport pe perete 21400/23400 Btuh | AG2TMC 32FP86

HOFFMAN G572046G051 Carcasă AC montare pe perete 21400/23400 Btuh

În stoc
Articol: AG2TMC Model: G572046G051Crucea Ref: 32FP86

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€22,441.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi6.0/6.8
BtuH21,400/23,400
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire21,400 / 23,400 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime15.28 "
Înălţime57.69 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 4X
Fază3
TipMontare pe perete
Voltaj400/460
Lăţime568905 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 124.65
Înălțimea navei (cm)160.02
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHCuloarea carcaseiMaterial carcasăTip de incintă NEMAFazăVoltajPreț
HOFFMAN G572026G050 Carcasa AC Suport de perete 19000/20500 Btuh | AG2TMB 32FP85 G572026G05019.0/22.019,000/20,500Vopsit cu pulbere RAL 7035 gri deschisTabla zincataNEMA 12Singur230€15,470.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN G572046G051 Carcasă AC montare pe perete 21400/23400 Btuh
€22,441.86 /unitate