HOFFMAN N170226G010 Carcasa AC Suport de perete 1513/1727 Btuh | AG2TKX 32FP58

HOFFMAN N170226G010 Carcasă AC montare pe perete 1513/1727 Btuh

În stoc
Articol: AG2TKX Model: N170226G010Crucea Ref: 32FP58

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,946.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi4.0/3.6 până la 3.5
BtuH1513/1727
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire1513 / 1727 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime8.4 "
Înălţime17.64 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOțel galvanizat
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 12
FazăSingur
TipMontare pe perete
Voltaj220 / 208-230
Lăţime568603 "
Metoda de cablareBloc terminal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 31.05
Înălțimea navei (cm)63.5
Lungimea navei (cm)81.28
Lățimea navei (cm)55.88
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiBtuHÎnălţimeVoltajPreț
HOFFMAN N170126G010 Carcasa AC Suport de perete 969/1184 Btuh | AG2TKV 32FP56 N170126G0102.3/2.1969/118417.64 "220 / 208-230€6,619.20
HOFFMAN N170116G010 Carcasa AC Suport de perete 908/1023 Btuh | AG2TKW 32FP57 N170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/115€5,978.89
HOFFMAN N170216G010 Carcasa AC Suport de perete 1398/1776 Btuh | AG2TKY 32FP59 N170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/115€6,128.30
HOFFMAN N170146G010 Carcasa AC Suport de perete 969/1184 Btuh | AG2TMD 32FP87 N170146G0101.2/1.2969/118422.14 "400/460€6,908.76
HOFFMAN N170246G010 Carcasa AC Suport de perete 1513/1727 Btuh | AG2TME 32FP88 N170246G0102.0/2.01513/172722.14 "400/460€7,099.60
HOFFMAN N170116G020 Aer condiționat cu carcasă, model de interior cu control acces la distanță, 1000 BTU, 115 V | CH8NCU N170116G020-----
RFQ
HOFFMAN N170126G020 Aer condiționat cu carcasă, model de interior cu control acces la distanță, 1000 BTU, 230 V | CH8NCV N170126G020-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN N170226G010 Carcasă AC montare pe perete 1513/1727 Btuh
€6,946.63 /unitate